Digital klemmeskrue med dybt beslag IP65, 1-2 tommer, sfærisk ambolt

Art.-nr.: 389-362-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
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
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 389-362-30
EAN/GTIN 4946368689258
Producentnummer 389-362-30
L-nummer L40010 14923

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Digimatic-klemmeskrue er udstyret med en lang klemme til måling af halvfabrikata med stort område, f.eks. plademetal, finér osv.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 1 - 2
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: ±0,0002″
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2,0E-4″.
Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsnøgle, 1x batteri/ 2x batterier (389-514)
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år, ca. 1,8 år (389-514)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven