• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Kombinationstang Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 180 mm, 7"

Art.-nr.: 38855
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 38855
EAN/GTIN 4010995388553
Producentnummer 38855
L-nummer L60070 3476

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Universaltang til at gribe og holde samt skære bløde og hårde trådtyper og kabler.
  • Anvendelse: Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
  • Standarder: Produceret iht. IEC 60900.
  • DIN ISO 5746.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 1.8
  • Total længd (mm): 180
  • Total længd (Tomme): 7″
  • Skærekraft: 16
  • Mellemhård tråd (mm): 3.4
  • Hård tråd (mm): 2.2
  • Hærdet fjederstål (mm): 1.8
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven