-diamantskiver med harpiksbinding til relief-slibning 125 x 22 x 32 mm 125 / 2,5 - 10 / 120 - 2,5 - 10

Art.-nr.: 387531
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 387531
Kopier
EAN/GTIN 9003173875315
Kopier
Producentnummer 387531
Kopier
L-nummer L50140 340
Kopier
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kunstharpiksbundne diamantskive fås i kopform og som periferiskive. Du kan også vælge mellem versioner med enkelt- og dobbeltbelægning D126/D46. Med dobbeltbelagte skiver giver kombinationen af to kornstørrelser og en høj koncentration en meget god skærekantkvalitet. Dette produkt fås til alle standard automatiske slibemaskiner i diametre på 100 - 125 mm.

Egenskab:

  • Form: 12A9ZH 00351D SLIBESKIVE
  • Kornstørrelse: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikation : 125 / 2,5 - 10 / 120 - 2,5 - 10
  • Dimension (D x D x H): 125 x 22 x 32 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 22 mm
  • Boring: 32 mm
  • Materialeegnethed: Hårdmetal

Fordel:

  • Lang levetid og meget god skæreevne
  • Høj rentabilitet
  • Bedste skærekantkvalitet

Anvendelse:

  • Til flankeslibning (bagslibning) af hårdmetalemner

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven