• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

Magnetisk topnøgleindsats, standard 55 mm Sekskant 1/4" i boks

Art.-nr.: 38722
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 38722
EAN/GTIN 4010995387228
Producentnummer 38722

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drev: DIN 3126, ISO 1173, form E 6,3.
  • Anvendelse: Til fastskruninger af enhver art i håndværk og industri.
  • Anvendelse: Når skruerne skal holdes sikkert.
  • Ekstra: Med en kraftig permanentmagnet.
  • Ekstra: Indholdet erkendes nemt takket være store symboler.
  • Pakning: Kunststofboks, kan genbruges og er støvafvisende.
  • Materiale: Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet.
  • DIN 3126, ISO 1173, form E6,3

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven