Vintervest med høj synlighed 4XL

Art.-nr.: 3870190053004XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis orange
    Unisex-størrelse 4XL
    Produkttype Advarselsvest

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3870190053004XL
    EAN/GTIN 7330509516645
    Producentnummer 3870190053004XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    70% polyester, 30% bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m²

    Finish
    Udvidereret ryg, Justerbar søm med snor

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Indre telefonlomme
    Frontlommer med lynlås
    Kængurulomme bagpå til handsker m.m.

    Foring
    Pileforing

    Funktionalitet
    Vand- og grime- afvisende yderstof

    Detaljer
    Høj krave
    D-ring

    Refleks
    65 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på skuldre og krop

    Frontlukning
    Robust skjult envejslynlås i plast, Vindfang med burrelåslukning

    Beskrivelse:

    • Varm og behagelig veste med høj synlighed, med ludfor, der er velegnet til flere erhverv og kan bruges hele året rundt
    • Vestens skal er vand- og smudsafvisende og har en skjult, robust envejslynlås
    • Den har flere praktiske lynlåslommer og en kængurulomme på ryggen til handsker og lignende
    • For ekstra komfort har den en lang ryg og en snøre i sømmen

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven