Vintervest med høj synlighed XL

Art.-nr.: 387019003300XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb
Unisex-størrelse XL
Produkttype Advarselsvest

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 387019003300XL
EAN/GTIN 7330509515990
Producentnummer 387019003300XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
70% polyester, 30% bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m²

Finish
Udvidereret ryg, Justerbar søm med snor

Lommer
Brystlomme med lynlås
Indre telefonlomme
Frontlommer med lynlås
Kængurulomme bagpå til handsker m.m.

Foring
Pileforing

Funktionalitet
Vand- og grime- afvisende yderstof

Detaljer
Høj krave
D-ring

Refleks
65 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på skuldre og krop

Frontlukning
Robust skjult envejslynlås i plast, Vindfang med burrelåslukning

Beskrivelse:

  • Varm og behagelig veste med høj synlighed, med ludfor, der er velegnet til flere erhverv og kan bruges hele året rundt
  • Vestens skal er vand- og smudsafvisende og har en skjult, robust envejslynlås
  • Den har flere praktiske lynlåslommer og en kængurulomme på ryggen til handsker og lignende
  • For ekstra komfort har den en lang ryg og en snøre i sømmen

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven