VAC-MAT-vakuumplade, Type: V2

Art.-nr.: 385032 V2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 400 mm
Bredde 300 mm
Højde 30 mm
Vægt 10 kg
Produkttype Vakuumspændeplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 385032 V2
EAN/GTIN 2050001717542
Producentnummer 82837

Betegnelse

Udførelse:

Højstyrkealuminium. Kan udvides modulært med forbindelseselementer.
Inklusive ZeroClamp-boringer 12M10 med centermål 200 mm.

Anvendelse:

Vakuumopspænding af kunststof, glas, metaller, ikke-jernholdige metaller, grafit og andre materialer.

Leveringsomfang:

1 slangetylle, 1 forbindelsesstykke, 7 blindpropper, 1 stik LW12, 2 spændejern, vakuumslange (1 m), anslagsskiver.
10 VAC-MAT-måtter.

Bemærk:

Vakuumspændeplader kan udvides modulært ved hjælp af forbindelsesstykker.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven