Slids-vakuumplade Venturi-system, Type: VSV0

Art.-nr.: 384905 VSV0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 200 mm
Bredde 125 mm
Højde 21 mm
Produkttype Vakuumspændeplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 384905 VSV0
EAN/GTIN 4062406256449
Producentnummer 384905 VSV0

Betegnelse

Udførelse:

Aluminium, stålblåt eloxeret. Driftstryk 3,5 – 8 bar. Det endelige vakuum er ca. 80 mbar (92 % vakuum). Integreret lyddæmper reducerer støjudviklingen. Planhed ± 0,5 mm.

Fordel:

Prisbilligt begyndersystem. Lavt vedligeholdelsesbehov. Klart til brug med det samme.

Anvendelse:

Til vakuumopspænding uden vakuumpumpe.
Til anvendelse på maskinskruestikker. Især tynde komponenter kan opspændes fleksibelt og nemt.

Leveringsomfang:

Anslagsskiver, trykluftslange ⌀ 10 mm (1 m), Venturi-dyse (1×).
Gummi-adaptermåtte (1×).

Bemærk:

Ved anvendelse af Venturidyser frarådes bearbejdning med kølemiddelemulsion.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven