Beskrivelse:
Denne STANDARD skæreskive er din foretrukne partner til at skære forskellige typer sten med store tværsnit ved hjælp af en benzinseparator. Værktøjet imponerer ikke kun med sin reducerede kraft, komfortable arbejde, men også med sin fremragende skæreeffektivitet. Således er skiven det bedste valg for enhver håndværker og professionel til skæring af massivt materiale af sten og murværk.
Egenskab:
- Form: 41-TIMERS SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Rock
- Produktlinje: STANDARD
- Specifikation : C30S-BFSSTONE
- Mål (D x D x H): 300 x 3,5 x 20 mm
- Diameter: 300 mm
- Tykkelse: 3,5 mm
- Hul: 20 mm
- Værktøj til: Power cutter
Fordel:
- Høj skæreeffektivitet muliggør reduceret arbejdskraft og bedste resultater
- Velegnet til ren frihånd og styret frihånd applikationer
- Meget god værktøjslevetid og stabilitet
- Også velegnet til kraftige (over 5 kW) stationære maskiner
Anvendelse:
- Til bearbejdning af sten
- Til skæring af massivt materiale og store tværsnit
- Konstrueret til brug på elektriske eller benzindrevne håndholdte separatorer