Skæreskive 350x4x25,4 mm lige A30 STANDARDSTÅL

Art.-nr.: 384758
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 384758
EAN/GTIN 9003173847589
Producentnummer 384758
L-nummer L50200 27

Betegnelse

Beskrivelse:

Med STANDARDBLADET træffer du altid en ekstremt økonomisk beslutning. Dette værktøj er meget velegnet til ubesværet skæring af store ståltværsnit, både i rene og guidede frihåndsopgaver. Dens robuste konstruktion giver denne skive høj stabilitet og gør den til et populært værktøj til benzinudskilleren.

Egenskab:

  • Form: 41-TIMERS SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 100 m/s
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : A30S-BFSSTEEL /100
  • Mål (D x D x H): 350 x 4 x 25,4 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Tykkelse: 4 mm
  • Hul: 25,4 mm
  • Værktøj til: Power cutter

Fordel:

  • Velegnet til ren frihånd og styret frihånd applikationer
  • Meget god værktøjslevetid og stabilitet
  • Også velegnet til kraftige (over 5 kW) stationære maskiner

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige typer stål
  • Til skæring af emner med store tværsnit
  • Konstrueret til brug på elektriske eller benzindrevne håndholdte separatorer

Anbefaling:

  • Konstrueret til brug på elektriske eller benzindrevne håndholdte separatorer

Særlige kendetegn:
  • Til store diametre
  • Meget god skæring
  • Kan også bruges på højtydende stationære maskiner

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven