Inderskive 12x10x6 mm 1A1 51B126C75B54AL

Art.-nr.: 384481
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Indvendig rundslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 384481
EAN/GTIN 9003173844816
Producentnummer 384481
L-nummer L50140 744

Betegnelse

Beskrivelse:

Sammenlignet med keramiske konventionelle slibeværktøjer er CBN værktøjer kendetegnet ved deres lange levetid og enormt kortere slibetider. Derudover tilbyder de dig en høj grad af dimensional nøjagtighed. Med dette harpiksbundne værktøj forarbejder du primært højlegeret stål og HSS, men det er også muligt at forarbejde INOX i begrænset omfang.

Egenskab:

  • Form: 1A1
  • Kornstørrelse: 126
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 10 - 2
  • Mål (D x D x H): 12 x 10 x 6 mm
  • Diameter: 12 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Hul: 6 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Høj standtid
  • Langtidsbrug
  • Superslibende slibende slibemiddel

Anvendelse:

  • Til indvendig cylindrisk slibning af emner af højlegeret stål og HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven