• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Polsko-par, Til type: 300

Art.-nr.: 382025 300
Price per 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Polsko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 382025 300
EAN/GTIN 4062406257804
Producentnummer 382025 300
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Variant 1: Emnediameter 40 – 300 mm.
Variant 2: Emnediameter 158 – 500 mm.
Alternativ 3: maks. lodret belastning: 160 kg.

Anvendelse:

Til montering på løfterens polflade. Derved kan der løftes emner med forskellige diametre. Optimeret tilgængelighed i den enkelte løftesituation.

Passer til:

Magnetløfter LM1 nr. 382020 str. 300 og 600.

Udførelse:

Variant 1
emne-⌀: 40 – 300 mm
Variant 2
emne-⌀: 158 – 500 mm
Variant 3
maks. lodret belastning: 160 kg

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsskruer og anslagsbolte til lodret transport af laster.

Bemærk:

Magnetløfteren må kun aktiveres på magnetiske overflader!
Maksimal belastning varierer alt efter variant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven