{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde | 200 mm | |
Bredde | 70 mm | |
Højde | 51 mm | |
Højdetolerance | +0,5 / -2 mm | |
Magnetfelthøjde | 4 mm | |
Vægt | 4,2 kg | |
Nominel magnetkraft | 180 N/cm2 | |
Produkttype | Magnetspændeplade |
Artikelnummer | 380870 200 | |
EAN/GTIN | 4045197311320 | |
Producentnummer | 242.05-ND200-MS |