Aluminiumboks K470; IP67; IM: 750x550x580mm

Art.-nr.: 380378
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Aluminiumskasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 380378
EAN/GTIN 4003866008360
Producentnummer 380378
L-nummer L90010 1511
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

ZARGES K 470 - IP 67: optimeret beskyttelse mod vand og støv.
Specialbeholder af høj kvalitet i aluminium.
Ekstra stor trykudligningsventil.
TÜV SÜD testet.
Beskyttelsesklasse IP 67 i henhold til DIN EN 60529 : 1992
Innovativ, patenteret kombination af hængsel og lås.
Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.
Profilsamlinger er fuldt svejset.
Særlige størrelser på forespørgsel.
Stabelhjørner af støbt aluminium.
Ergonomiske Comfort-bærehåndtag.
Ergonomisk og holdbar Comfort låses til mindst 20.000 driftscyklusser.

Egenskab:

Vægt 12 kg
Indvendige mål L x B x H 750 mm × 550 mm × 580 mm
Indvendig højde 580 mm
Indvendig længde 750 mm
Materiale aluminium
Bind 239 l
Udvendig bredde 600 mm
Udvendig højde 610 mm
Udvendig længde 800 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven