Mekanikertang betrukket med kunststof sort atramenteret 200 mm

Art.-nr.: 38 31 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 38 31 200
EAN/GTIN 4003773040712
Producentnummer 38 31 200
L-nummer L70010 262

Betegnelse

Beskrivelse:

  • høj bøjningsstyrke på tangens spidser

Egenskab:

  • Kæbetykkelse (ved leddet) (T1): 9,5 mm
  • Spidsens bredde (W4): 3,0 mm
  • Spidsens tykkelse (T2): 2,5 mm
  • Kæbelængde (L3): 73,0 mm
  • Hovedets bredde (W3): 17,5 mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven