Beskrivelse:
ZARGES K 470 - IP 67: optimeret beskyttelse mod vand og støv.
Specialbeholder af høj kvalitet i aluminium.
Ekstra stor trykudligningsventil.
TÜV SÜD testet.
Beskyttelsesklasse IP 67 i henhold til DIN EN 60529 : 1992
Innovativ, patenteret kombination af hængsel og lås.
Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.
Profilsamlinger er fuldt svejset.
Særlige størrelser på forespørgsel.
Stabelhjørner af støbt aluminium.
Ergonomiske Comfort-bærehåndtag.
Ergonomisk og holdbar Comfort låses til mindst 20.000 driftscyklusser.
Egenskab:
Vægt 13,4 kg
Indvendige dimensioner L x B x H 900 mm × 640 mm × 450 mm
Indvendig højde 450 mm
Indvendig længde 900 mm
Materiale aluminium
Bind 259 l
Udvendig bredde 690 mm
Udvendig højde 480 mm
Udvendig længde 950 mm