Spændeelement Tokomponentgreb, Type: 16/150

Art.-nr.: 377150 16/150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hul-⌀ 16 mm
Udførelse variabel
Spændehøjde maks. 200 mm
Udladning 30−150 mm
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 377150 16/150
EAN/GTIN 4008158038759
Producentnummer TWV16-20-15-2K

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses tokomponent-kunststoffgreb.

Fordel:

  • Kan integreret på svejsebordet uden brug af værktøj.
  • Kan anvendes variabelt og indstilles trinløst.
  • Komfortabel, sikker, ultrapræcis og individuel fastspænding.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven