Tværarm 4

Art.-nr.: 376970 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 4
Trykskruernes afstand 40 mm - 125 mm
Trykskruestørrelse M8×65 mm
Samlet længde 150 mm
passer til nr. 376500 − 376520; nr. 376570 4
passer til nr. 376610 − 376650 4
Produkttype Tværarm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 376970 4
EAN/GTIN 4020772099541
Producentnummer 99549

Betegnelse

Udførelse:

Med holdeskrue og 2 trykskruer med oliebestandige gummibeskyttelseshætter. Holder forzinket, skruer sejhærdede.

Anvendelse:

Med denne tværarm kan 2 mindre emner samtidig eller 1 stort emne spændes op i 2 punkter.
Tværarmen kan fastgøres på spænderens holdearm ovenpå eller nedenunder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven