Lukke-/låsespændere tung 4

Art.-nr.: 376840 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6849PH
Hulafstand e 45 mm
Hulafstand f 45 mm
Borings-⌀ d 8,5 mm
Spændekrogens justering c 24 mm - 90 mm
Spændehøjde h 26 mm
Holdekraft P (træk) 15.000 N
Samlet højde H 122 mm
Samlet længde L 198 mm
Produkttype Låsespændeanordning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 376840 4
EAN/GTIN 4020772093846
Producentnummer 93849

Betegnelse

Udførelse:

Indstiksværktøj til styret momenttilspænding.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven