Lukke-/låsespændere lodret 2

Art.-nr.: 376820 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 6848VJ
    Hulafstand e 13 mm
    Hulafstand f 19,5 mm - 23,5 mm
    Borings-⌀ d 5,2 mm
    Spændekrogens justering c 5 mm - 28 mm
    Spændehøjde h 12 mm
    Holdekraft P (træk) 1.600 N
    Samlet højde H 47 mm
    Samlet længde L 91 mm
    Produkttype Låsespændeanordning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 376820 2
    EAN/GTIN 4020772008642
    Producentnummer 557408

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Lynspænder med knæledsudveksling.
    • Den selvlåsende mekanisme forhindrer åbning.
    • Nitter af rustfrit stål.
    • Håndgreb af oliebestandigt kunststof.
    • Spænderne er forzinkede.
    • Spændekrogene kan indstilles med gevind.
    • Lejebøsningerne er indsatshærdede.
    • Lejesteder fedtsmurte.
    • Krogene er sejhærdede.

    Komplet med modhold.

    Anvendelse:

    Til lukning af beholdere.

    Bemærk:

    • Mere kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.
    • Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven