{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6842PL | |
Hulafstand k | 25 mm | |
Hulafstand l | 36,5 mm | |
Hulafstand g | 33,3 mm | |
Basisenhedsbredde n | 47 mm | |
Basisenhedslængde f | 90 mm | |
Spændehøjde h op til midten af skruen | 12 mm | |
Borings-⌀ d | 5,5 mm | |
Spændeslag | 32 mm | |
Holdekraft P - tryk og træk | 7.000 N | |
Samlet højde H | 132 mm | |
Samlet længde L | 155 mm | |
Trykskrue | M8×35 mm | |
Vægt | 0,65 kg | |
Produkttype | Plejlstangsspænder |
Artikelnummer | 376760 4 | |
EAN/GTIN | 4020772092627 | |
Producentnummer | 92627 |