{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6830J | |
Hulafstand e | 41 mm | |
Hulafstand f | 29-43 mm | |
Borings-⌀ d | 8,5 mm | |
Spændehøjde H | 45 mm | |
Holdekraft P1 | 2.000 N | |
Holdekraft P2 | 3.000 N | |
Hel højde | 75 mm | |
Hel længde | 287 mm | |
Trykskrue | M8×65 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376610 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008093 | |
Producentnummer | 557335 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vandretspændere med vandret fod 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
357,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
235,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M8×65 | M10×90 |
Borings-⌀ d | 8,5 | 8,8 |
Hel højde | 75 | 90 |
Holdekraft P1 | 2.000 | 2.500 |
Holdekraft P2 | 3.000 | 3.500 |
Type | 6830J | 376625 4 |
Spændehøjde H | 45 | 45 |