Vandretspændere med vandret fod 3

Art.-nr.: 376610 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 6830J
    Hulafstand e 25,7 mm
    Hulafstand f 22-31,8 mm
    Borings-⌀ d 6,5 mm
    Spændehøjde H 32 mm
    Holdekraft P1 1.800 N
    Holdekraft P2 2.500 N
    Hel højde 48,5 mm
    Hel længde 206 mm
    Trykskrue M8×45 mm
    Produkttype Vandretspændere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 376610 3
    EAN/GTIN 4020772008086
    Producentnummer 557334

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sikring mod tab af trykskruer.
    Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.
    Ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.
    Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

    Anvendelse:

    Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstillingaf seriedele eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnet til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven