{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6830J | |
Hulafstand e | 26 mm | |
Hulafstand f | 19,5-29,5 mm | |
Borings-⌀ d | 5,6 mm | |
Spændehøjde H | 24 mm | |
Holdekraft P1 | 1.000 N | |
Holdekraft P2 | 1.200 N | |
Hel højde | 45 mm | |
Hel længde | 162 mm | |
Trykskrue | M6×35 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376610 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008079 | |
Producentnummer | 557333 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vandretspændere med vandret fod, Type: 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
433 styk på lager
227,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
452 styk på lager
148,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M6×35 mm | M6×40 mm |
Hel højde | 45 mm | 54 mm |
Holdekraft P1 | 1.000 N | 1.200 N |
Holdekraft P2 | 1.200 N | 1.400 N |
Hulafstand e | 26 mm | 26 mm |
Type | 6830J | 376625 2 |
Spændehøjde H | 24 mm | 24 mm |