{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6803J | |
Hulafstand e | 20 mm | |
Hulafstand f | 25,5 mm | |
Borings-⌀ d | 6,1 mm | |
Spændehøjde H | 35 mm | |
Holdekraft P1 | 1.000 N | |
Holdekraft P2 | 1.200 N | |
Hel højde | 176,5 mm | |
Hel længde | 77 mm | |
Trykskrue | M6×35 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376520 2 | |
EAN/GTIN | 4020772007898 | |
Producentnummer | 557319 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikalspænder med vinkelfod til montage på siden 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
256,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager
125,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M6×35 | M6×50 |
Borings-⌀ d | 6,1 | 5,2 |
Hel højde | 176,5 | 140 |
Holdekraft P2 | 1.200 | 1.500 |
Hulafstand e | 20 | 12,5 |
Hulafstand f | 25,5 | 27 |
Spændehøjde H | 35 | 22,5 |