Forlængermøtrik, Gevind: M24

Art.-nr.: 375395 M24
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
299 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6334
Gevind M24
Samlet længde 72 mm
Nøglevidde str. 36 mm
Hjørnemål e 40 mm
Produkttype Møtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375395 M24
EAN/GTIN 4020772082741
Producentnummer 82743

Betegnelse

Udførelse:

Dobbelt længde af møtrik til kugleskive nr. 375385 (højde = 3,0 d), begge ender flade.

Anvendelse:

Til sammenskruning af to tapskruer.

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven