Flangemøtrik M12

Art.-nr.: 375390 M12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.741 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6331
Gevind M12
Samlet længde 18 mm
Nøglevidde str. 18 mm
Hjørnemål e 20,03 mm
Krave-⌀ 25 mm
Kravehøjde 4 mm
Produkttype Møtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375390 M12
EAN/GTIN 4020772082109
Producentnummer 82107

Betegnelse

Udførelse:

Flangemøtrik (= 1,5 d høj) DIN 6331, sænksmedet.

Norm:

DIN 6331

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven