Keglepande Form G M20

Art.-nr.: 375360 M20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6319G
til gevind M20
Borings-⌀ d2 23,2 mm
Udv. ⌀ d5 50 mm
Tykkelse h4 8 mm
Produkttype Keglepande

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375360 M20
EAN/GTIN 4020772082031
Producentnummer 82032

Betegnelse

Udførelse:

Form C og D indsatshærdede, form G sejhærdet.

Anvendelse:

Form G er på grund af den store diameter også egnet til opspænding over slidsen ved spændejern.
Vinkeludligning op til 3° ved sætvis anvendelse.

Norm:

DIN 6319 (form G svarer omtrent til DIN 6319).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven