Kugleskive Form C, til gevind: M8

Art.-nr.: 375350 M8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
435 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6319C
til gevind M8
Borings-⌀ d1 8,4 mm
Udv. ⌀ d3 17 mm
Tykkelse h2 3,2 mm
Produkttype Kugleskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375350 M8
EAN/GTIN 4020772081737
Producentnummer 81737

Betegnelse

Udførelse:

Form C og D indsatshærdede, form G sejhærdet.

Anvendelse:

Vinkeludligning op til 3° ved sætvis anvendelse.

Norm:

DIN 6319 (form G svarer omtrent til DIN 6319).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven