Underlagsskive M22

Art.-nr.: 375340 M22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6340
til gevind M22
Borings-⌀ d1 23 mm
Udv. ⌀ d2 50 mm
Tykkelse h 6 mm
Produkttype Skive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375340 M22
EAN/GTIN 4020772082895
Producentnummer 82891

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra tyk, planpresset og hærdet, kanter brudte.

Anvendelse:

Især egnet til spændejern.
Specielt til indretningsløsninger.

Norm:

DIN 6340

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven