{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 508L | |
T-notens nominelle mål | 10 mm | |
Gevind | M8 | |
Stenhøjde | 12 mm | |
Bredde a | 9,7 mm | |
Bredde, e | 15 mm | |
Højde k | 6 mm | |
Længde | 30 mm | |
Produkttype | Notsten |
Artikelnummer | 375325 10/M8 | |
EAN/GTIN | 4020772084660 | |
Producentnummer | 84665 |