Stabil spændebakke 75 mm

Art.-nr.: 375130 75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6497
Maksimumhøjde 118 mm
Minimumhøjde 100 mm
Slidsbredde 26 mm
Spændeslag 11 mm
Hel længde 230 mm
Nøglestørrelse 14 mm
Mellemhøjde h1 45 mm
Til notbredde a 20 mm; 22 mm; 24 mm; 28 mm; 30 mm
Kæbebredde 75 mm
Produkttype Nedholderspænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375130 75
EAN/GTIN 4020772073220
Producentnummer 73221

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil, høj udførelse med stærk nedholde- og spændekraft. Takket være den skrå spændebakkeføring spændes emnet fast nedad mod maskinbordet. De udskiftelige spændebakker kan vendes om; den glatte side kan anvendes til bearbejdede emner, den riflede side til rå emner.

Anvendelse:

Til sideværts opspænding af høje emner med stor spændekraft.

Materiale:

Basisenhed af tempergods, spændebakker indsatshærdede.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven