{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bredde B | 35 mm | |
Spændeslag | 5 mm | |
Højde H | 38 mm | |
Højde, H1 | 23 mm | |
Spændekraft | 20 kN | |
Maks. tilspændingsmoment | 90 Nm | |
Materiale | Sejhærdet stål | |
Produkttype | Nedholderspænder |
Artikelnummer | 375006 M12 | |
EAN/GTIN | 4059245237890 | |
Producentnummer | K0932.1238 |