{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6435S | |
Maks. understøtningshøjde | 1.250 mm | |
Mindste anlægshøjde | 710 mm | |
Afstand mellem slidsmidter | 150 mm | |
Hoved-SW | 65 mm | |
Bærekraft | 40 kN | |
Fodlængde | 220 mm | |
Fodbredde | 190 mm | |
Slidsbredde | 26 mm | |
Produkttype | Skruebuk |
Artikelnummer | 374400 1250 | |
EAN/GTIN | 4020772072667 | |
Producentnummer | 72660 |