Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret brillantblå RAL 5007. Boltede konstruktioner. 1 hylde med 12 mm høj kant og 1 kasse med 45 mm høj kant. Fremstillet af afledt træmateriale board, overflade bøgedekor. Skub håndtaget opad. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste platform 80 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Hyldehøjder (mm): 200, 820
Samlet længde (mm): 1135
Samlet bredde (mm): 611
Samlet højde (mm): 1040
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3