Sidebidetang til kunststof Classic med åbningsfjeder uden skrå kant 125 mm, 5"

Art.-nr.: 37402
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 37402
EAN/GTIN 4010995374020
Producentnummer 37402
L-nummer L60070 3565

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: Til en glat og plan skæring af kunststoffer.
  • Din sundhed skånes: Nedsat risiko for skader takket være arbejdsresultater uden grater som f.eks. på kabelbindere.
  • Anvendelse: Velegnet til glat afkortning af støbninger på kunststofdele eller bløde materialer.
  • DIN ISO 5743.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Total længd (mm): 125
  • Total længd (Tomme): 5″
  • Skærekraft: 2
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven