Laboratorie-racing-skive 250x1,5x25,4 mm A 60 O5 B71 FØRSTEKLASSES stål/HSS

Art.-nr.: 373520
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 373520
EAN/GTIN 9003173735206
Producentnummer 373520
L-nummer L50140 660

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM laboratorieskæreskiverne er perfekte til tørskæring af stål- og HSS-laboratorieprøver på stationære skæremaskiner og automatiske savskærpere. Højeste ydelsesværdier med markant reduceret værktøjsslid kendetegner dette produkt, som tydeligt optimerer dine processer med hensyn til økonomi og effektivitet.

Egenskab:

  • Form: 41 N LIGE AFSKÅRET SLIBESKIVE
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 50 m/s
  • Materialets egnethed: HSS, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 60 O5 B71
  • Mål (D x D x H): 250 x 1,5 x 25,4 mm
  • Diameter: 250 mm
  • Tykkelse: 1,5 mm
  • Hul: 25,4 mm
  • Værktøj til: Stationære skæremaskiner

Fordel:

  • Højeste ydelse med markant reduceret værktøjsslid

Anvendelse:

  • Til brug på stål og HSS
  • Til tørskæring på stationære maskiner og automatiske savskærpere

Anbefaling:

  • Fastgør emnet under bearbejdningen, og udsæt ikke skiven for sidebelastning
  • Maks. Overhold den maksimale arbejdshastighed på 63 m/s..

Særlige kendetegn:
  • Højeste ydelsesværdier
  • Laveste værktøjsslitage
  • Højeste omkostningseffektivitet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven