SWAPR 1616-06 Værktøjsholdere med 90° angrebsvinkel og skruespænding til Trigon-platter til brug på automatiske drejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 3730109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3730109
    EAN/GTIN 7291075125566
    Producentnummer 3730109
    L-nummer L24310 9

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Swirl vinkel (ECA) 10 grader
    • Funktionel længde (LF) 150 mm
    • Funktionsbredde (WF) 16,1 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Betegnelse for the skæreplade (MIID) WPEB 06..
    • Skafthøjde (H) 16 mm
    • Skaftbredde (B) 16 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven