SWAPL 0808-04 Værktøjsholdere med 90° angrebsvinkel og skruespænding til Trigon-platter til brug på automatiske drejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 3730095
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3730095
EAN/GTIN 7291075125474
Producentnummer 3730095
L-nummer L24310 1

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 140 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Swirl vinkel (ECA) 6 grader
  • Funktionel længde (LF) 140 mm
  • Funktionsbredde (WF) 8,1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,6 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) WPEB 04..
  • Skafthøjde (H) 8 mm
  • Skaftbredde (B) 8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven