Enkelt justerbart universalunderlag til spændejern 3

Art.-nr.: 372200 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 6500E
    Anlægshøjde (skal anvendes parvis) 71 mm - 208 mm
    Højde 131 mm
    Længde 68 mm
    Bredde 30 mm
    Produkttype Spændeelement

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 372200 3
    EAN/GTIN 4020772073312
    Producentnummer 73312

    Betegnelse

    Udførelse:

    Trappefortanding. Til parvis brug. Enkelte underlag kan bruges i forbindelse med spændejern nr. 372000.

    Materiale:

    Sejhærdet stål, lakeret.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven