Spændejern, let 20X200 mm

Art.-nr.: 370830 20X200
Rabat
910,45 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Not×længde, spændeskrue (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6311
Notbredde a 20 mm
Længde, spændeskrue 200 mm
Spændehøjde h 16 mm - 89,5 mm
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 str. 2020200
Længde L 200 mm
Bredde B 49 mm
Højde H 44 mm
Gevind g M20
Produkttype Spændejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370830 20X200
EAN/GTIN 4020772377564
Producentnummer 376756

Betegnelse

Fordel:

Takket være den enorme vægtbesparelse som følge af den lette konstruktion kan dette spændejern ud over at kunne bruges til alle andre spændeopgaver også anvendes ved roterende spændeopgaver. Det er ikke nødvendigt med yderligere underlag til spændejern for at opnå den krævede spændehøjde.

Leveringsomfang:

Komplet med spændeskruer DIN 787.

Bemærk:

Stilleskrue nr. 370840 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven