{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Notbredde a | 22 mm | |
Type | 6314AV | |
Spændehøjde h | 16 mm - 77 mm | |
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 | str. 2220160 | |
Længde L | 160 mm | |
Bredde B | 60 mm | |
Højde H | 30 mm | |
Afsatshøjde A1 | 12 mm | |
Afsatsdybde A2 | 15 mm | |
Afstand e, spids til not | 30 mm | |
Notlængde f | 60 mm | |
Produkttype | Spændejern |
Artikelnummer | 370685 22 | |
EAN/GTIN | 4020772074661 | |
Producentnummer | 74666 |