Spændejern 22 mm

Art.-nr.: 370660 22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde a (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6321
Notbredde a 22 mm
Spændehøjde h 0 mm - 85 mm
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 str. 2220200
Længde L 175 mm
Bredde B 60 mm
Produkttype Spændejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370660 22
EAN/GTIN 4020772074968
Producentnummer 74963

Betegnelse

Udførelse:

Spændejern og spændeskruer danner en enhed (ingen løse dele). Spændejernets form muliggør trinløs indstilling uden ekstra underlag.

Anvendelse:

Til hurtig og sikker fastspænding af forskellige emnehøjder påfræsemaskiner.

Materiale:

Forzinket sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller 10.9 (afhængigt af størrelsen).

Leveringsomfang:

Komplet med T-notskrue DIN 787 (nr. 375300)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven