T-notsten, M12, til T-notens nominelle mål: 18mm

Art.-nr.: 370540 18
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.609 styk på lager

Vælg variant og styktal

til T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 508
  • Materiale: Sejhærdet stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508
Norm DIN 508
Bredde a 17,7 mm
Bredde, e 28 mm
Højde k 10 mm
Længde 28 mm
Gevindstørrelse M12
T-notens nominelle mål 18 mm
med gevind ja
Materiale Sejhærdet stål
Styrkeklasse 10
Produkttype Notsten

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370540 18
EAN/GTIN 4020772158903
Producentnummer 158907
Producent Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til kombination med tapskruer efter normen.

Norm:

DIN 508

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Bemærk:

Total belastningsevne kun ved forskruning over hele gevindlængden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven