Skruetrækkerudtag til olieservice

Art.-nr.: 3702
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
Produkttype Forstørrelsesstykke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3702
EAN/GTIN 4000896018918
Producentnummer 3702
L-nummer L60140 809

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 8 mm indvendig firkant
  • For eksempel MERCEDES-BENZ type 415 (Citan) ∙ type 177 (A-klasse) ∙ type 247 (B-klasse) med om 208 Renault motor
  • Til transmission, differentiale og bundkar påfyldes- og aftapningsprop
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig firkantet profil
  • Skruenøgle størrelse: 8 mm
  • Mål / længde: 36 mm
  • Nettovægt (kg): 0,06 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven