Kompaktspænder Piccolo 54 mm

Art.-nr.: 370170 54
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhæng A (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie piccolo
Udhæng A 54 mm
Spændehøjde S -15 mm - 58 mm
Længde L 73 mm
Bredde B 32 mm
Højde H 62,5 mm
Maks. spændekraft 6,5 kN
Maks. moment 30 Nm
Produkttype Kompaktspænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370170 54
EAN/GTIN 4045197312891
Producentnummer 07-021

Betegnelse

Udførelse:

Kompaktspænder til lodret tryk

Specialtilbehør:

Se nr. 370350370560.

Bemærk:

Monteringsskruer nr. 370450370470 medfølger ikke.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven