Kompaktspænder Piccolo 100 mm

Art.-nr.: 370170 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhæng A (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie piccolo
    Udhæng A 100 mm
    Spændehøjde S -40 mm - 90 mm
    Længde L 73 mm
    Bredde B 32 mm
    Højde H 62,5 mm
    Maks. spændekraft 4,2 kN
    Maks. moment 30 Nm
    Produkttype Kompaktspænder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 370170 100
    EAN/GTIN 4045197312907
    Producentnummer 07-026

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kompaktspænder til lodret tryk

    Specialtilbehør:

    Se nr. 370350370560.

    Bemærk:

    Monteringsskruer nr. 370450370470 medfølger ikke.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven