{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | monobloc | |
Udhæng A | 62 mm | |
Spændehøjde S | -8 mm - 102 mm | |
Længde L | 108 mm | |
Bredde B | 40 mm | |
Højde H | 89 mm | |
Maks. spændekraft | 12 kN | |
Maks. moment | 80 Nm | |
Produkttype | Kompaktspænder |
Artikelnummer | 370150 62 | |
EAN/GTIN | 4045197312884 | |
Producentnummer | 06-032 |