{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udhæng A | 59,5 mm | |
Spændehøjde S | 103,5 mm | |
Længde L | 107 mm | |
Bredde B | 47,5 mm | |
Højde H | 81 mm | |
Maks. spændekraft | 12 kN | |
Maks. moment | 100 Nm | |
Produkttype | Kompaktspænder |
Artikelnummer | 370112 12 | |
EAN/GTIN | 4020772432522 |