Svømmende bøsning 16X20 mm

Art.-nr.: 370109 16X20
Rabat
78,22 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type × længde l1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ d1 16,8 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Produkttype Bøsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370109 16X20
EAN/GTIN 4045197949509
Producentnummer 370109 16X20

Betegnelse

Anvendelse:

I pladen, der skal spændes op, monteres to centriske og to svømmende bøsninger for at opnå en optimal gentagelsesnøjagtighed.

Materiale:

Indsætningsstål

Bemærk:

Krav til holdeboringen, højde ± 0,05 mm og ⌀ H7.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven